OBO BETTERMANN - OBO7409422 RKFR2 4 V20 CASSETTA LIVELLABILE ROTONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 214 mm
Altezza della cassetta - 110 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza di livellamento - 110...155 mm
Profondità minima di incasso - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195869450
Codice prodotto
OBO7409422
Cod. produttore
7409422
Produttore
OBO
Dimensione nominale:
214 mm
Altezza della cassetta:
110 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza di livellamento:
110...155 mm
Profondità minima di incasso:
110 mm
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):
20 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento:
Bagnato / Umido
Modello:
Tondo
Numero di uscite cavo:
1
Tipo di uscita cavo:
Tubo
Materiale dell'uscita cavo:
Acciaio inox
Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:
sì
Numero di apparecchi installabili:
6
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:
2