pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7409228 RKSN2 UZD3 4VS20 CASSETTA LIVELLABILE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7409228 RKSN2 UZD3 4VS20 CASSETTA LIVELLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della cassetta - 90 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Profondità minima di incasso - 90 mm

  • Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice) - 20 mm

  • Possibilita di manutenzione del pavimento - Secco / Asciutto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195867265

Codice prodotto

OBO7409228

Cod. produttore

7409228

Produttore

OBO

Altezza della cassetta:

90 mm

Materiale:

Acciaio inox

Profondità minima di incasso:

90 mm

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

20 mm

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Secco / Asciutto

Modello:

Quadrato

Numero di uscite cavo:

1

Tipo di uscita cavo:

Orientabile

Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:

Lunghezza di incasso:

201 mm

Larghezza di incasso:

201 mm

Numero di apparecchi installabili:

6

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

2

Cassetta livellabile per montaggio su canali sottopavimento o pavimenti flottanti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7409228 - RKSN2 UZD3 4VS20 CASSETTA LIVELLABILE