OBO BETTERMANN - OBO7409212 RKSN2 9 MS 20 CASSETTA LIVELLABILE QUADR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 350 mm
Altezza della cassetta - 105 mm
Materiale - Ottone
Altezza di livellamento - 105...150 mm
Profondità minima di incasso - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195867173
Codice prodotto
OBO7409212
Cod. produttore
7409212
Produttore
OBO
Dimensione nominale:
350 mm
Altezza della cassetta:
105 mm
Materiale:
Ottone
Altezza di livellamento:
105...150 mm
Profondità minima di incasso:
105 mm
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):
20 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento:
Secco / Asciutto
Modello:
Quadrato
Numero di uscite cavo:
1
Tipo di uscita cavo:
Orientabile
Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:
sì
Lunghezza di incasso:
244 mm
Larghezza di incasso:
244 mm
Numero di apparecchi installabili:
12
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:
3