pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7409210 RKSN2 4 VS 25 CASSETTA LIVELLABILE QUADR

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7409210 RKSN2 4 VS 25 CASSETTA LIVELLABILE QUADR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della cassetta - 110 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza di livellamento - 110...155 mm

  • Profondità minima di incasso - 110 mm

  • Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice) - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195867166

Codice prodotto

OBO7409210

Cod. produttore

7409210

Produttore

OBO

Altezza della cassetta:

110 mm

Materiale:

Acciaio inox

Altezza di livellamento:

110...155 mm

Profondità minima di incasso:

110 mm

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

25 mm

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Secco / Asciutto

Modello:

Quadrato

Numero di uscite cavo:

1

Tipo di uscita cavo:

Orientabile

Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:

Lunghezza di incasso:

201 mm

Larghezza di incasso:

201 mm

Numero di apparecchi installabili:

6

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

2

Cassetta livellabile con uscita cavi 200x200mm, V2A, 1.4301