OBO BETTERMANN - OBO7408727 UT4 45 4 SUPPORTO UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di apparecchi installabili - 4
Modello - Scatola porta apparecchi
Numero di entrate cavi - 4
Numero di fermacavo - 2
Lunghezza - 208 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196435265
Codice prodotto
OBO7408727
Cod. produttore
7408727
Produttore
OBO
Numero di apparecchi installabili:
4
Modello:
Scatola porta apparecchi
Numero di entrate cavi:
4
Numero di fermacavo:
2
Lunghezza:
208 mm
Larghezza:
76 mm
Profondità:
40 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Portapparecchi UT4 per Modul45 con piastra 208x76x40, PA, nero grafite, 9011


