OBO BETTERMANN - OBO7408723 UT3 45 3 SUPPORTO UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di apparecchi installabili - 3
Modello - Scatola porta apparecchi
Numero di entrate cavi - 4
Numero di fermacavo - 2
Lunghezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196484645
Codice prodotto
OBO7408723
Cod. produttore
7408723
Produttore
OBO
Numero di apparecchi installabili:
3
Modello:
Scatola porta apparecchi
Numero di entrate cavi:
4
Numero di fermacavo:
2
Lunghezza:
165 mm
Larghezza:
76 mm
Profondità:
40 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Portapparecchi UT3 per Modul45 con piastra 165x76x40, PA, nero grafite, 9011


