OBO BETTERMANN - OBO7403843 OKB TW 852000 SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo a L
Altezza nominale - 56 mm
Lunghezza - 2000 mm
Fissaggio dei separatori - A innesto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195762775
Codice prodotto
OBO7403843
Cod. produttore
7403843
Produttore
OBO
Modello:
Profilo a L
Altezza nominale:
56 mm
Lunghezza:
2000 mm
Fissaggio dei separatori:
A innesto
Materiale:
Acciaio
Separatore per canale a filo pavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7403843 - OKB TW 852000 SEPARATORE


