OBO BETTERMANN - OBO7403841 OKB TW 85240 SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo a L
Altezza nominale - 56 mm
Lunghezza - 240 mm
Fissaggio dei separatori - A innesto
Materiale - Acciaio
Confezione
5 PZ
EAN
4012195762768
Codice prodotto
OBO7403841
Cod. produttore
7403841
Produttore
OBO
Modello:
Profilo a L
Altezza nominale:
56 mm
Lunghezza:
240 mm
Fissaggio dei separatori:
A innesto
Materiale:
Acciaio
Separatore per canale a filo pavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7403841 - OKB TW 85240 SEPARATORE


