OBO BETTERMANN - OBO7403836 OKB TS 25085 ON DERIVAZIONE A T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 250 mm
Altezza minima - 85 mm
Campo di livellamento - 0...0 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento - Secco / Asciutto
Vano di fondo (base canale / cassetta) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012195845997
Codice prodotto
OBO7403836
Cod. produttore
7403836
Produttore
OBO
Larghezza:
250 mm
Altezza minima:
85 mm
Campo di livellamento:
0...0 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento:
Secco / Asciutto
Vano di fondo (base canale / cassetta):
sì
Materiale parete laterale / di fondo:
Acciaio
Lunghezza:
1000 mm