OBO BETTERMANN - OBO7403826 OKB IE 25085 ON ANGOLO INTERNO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 250 mm
Foro di montaggio - Nessuno
Lunghezza - 421 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento - Secco / Asciutto
Altezza minima del filo pavimento - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195845973
Codice prodotto
OBO7403826
Cod. produttore
7403826
Produttore
OBO
Larghezza:
250 mm
Foro di montaggio:
Nessuno
Lunghezza:
421 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento:
Secco / Asciutto
Altezza minima del filo pavimento:
85 mm
Campo di livellamento:
0...0 mm
Fissaggio del coperchio ad aggancio:
no
Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:
no
Con separatori:
no
Fissaggio dei separatori:
A innesto
Vano di fondo (base canale / cassetta):
sì
Materiale parete laterale / di fondo:
Acciaio
Superficie della parete laterale / di fondo:
Altri
Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali:
sì