OBO BETTERMANN - OBO7218014 PLM D 1220 RW Canale metallico antincend
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza esterna - 120 mm
Larghezza esterna - 200 mm
Colore - weiß
Altezza interna - 114 mm
Larghezza interna - 194 mm
Confezione
2 M
EAN
4012197351311
Codice prodotto
OBO7218014
Cod. produttore
7218014
Produttore
OBO
Altezza esterna:
120 mm
Larghezza esterna:
200 mm
Colore:
weiß
Altezza interna:
114 mm
Larghezza interna:
194 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
18500 mm²
Numero di lati protetti dalle fiamme:
4
Guaina:
Acciaio
Superficie:
Rivestito
Numero RAL:
9010
Partizionamento possibile:
sì
Fissaggio del coperchio:
Altri


