OBO BETTERMANN - OBO7218006 PLM D 0410 RW Canale metallico antincend
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza esterna - 40 mm
Larghezza esterna - 100 mm
Colore - weiß
Altezza interna - 34 mm
Larghezza interna - 94 mm
Confezione
2 M
EAN
4012197351298
Codice prodotto
OBO7218006
Cod. produttore
7218006
Produttore
OBO
Altezza esterna:
40 mm
Larghezza esterna:
100 mm
Colore:
weiß
Altezza interna:
34 mm
Larghezza interna:
94 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
1780 mm²
Numero di lati protetti dalle fiamme:
4
Guaina:
Acciaio
Superficie:
Rivestito
Numero RAL:
9010
Partizionamento possibile:
sì
Fissaggio del coperchio:
Altri


