pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7215814 PLCD D091220 Canale antincendio EI90

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7215814 PLCD D091220 Canale antincendio EI90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - grau

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Numero di lati protetti dalle fiamme - 3

  • Tipo di materiale isolante - Calcestruzzo leggero rinforzato con fibra di vetro (GFRC)

  • Guaina - Nessuno

Confezione

  • 1 M

EAN

4012196836451

Codice prodotto

OBO7215814

Cod. produttore

7215814

Produttore

OBO

Colore:

grau

Lunghezza:

1000 mm

Numero di lati protetti dalle fiamme:

3

Tipo di materiale isolante:

Calcestruzzo leggero rinforzato con fibra di vetro (GFRC)

Guaina:

Nessuno

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Canale antincendio in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo della classe materiali A1 secondo la EN 13501-1 per la posa a prova d'incendio di cavi in vie di fuga e di soccorso. Classificazione EI90 come canale di installazione secondo la EN 13501-2 sulla base di prove secondo la EN 1366-5. In caso di carico di incendio dall'interno (incendio di cavi), il canale ne impedisce la propagazione da una compartimentazione all'altra. Montaggio del canale direttamente alle pareti o ai soffitti. Incluse viti a testa svasata e guarnizioni a striscia.