OBO BETTERMANN - OBO7215800 PLCD D060810 CANALE ANTINCENDIO EI60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza esterna - 125 mm
Larghezza esterna - 160 mm
Colore - Grigio
Lunghezza - 1000 mm
Numero di lati protetti dalle fiamme - 3
Confezione
1 M
EAN
4012196836390
Codice prodotto
OBO7215800
Cod. produttore
7215800
Produttore
OBO
Altezza esterna:
125 mm
Larghezza esterna:
160 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
1000 mm
Numero di lati protetti dalle fiamme:
3
Tipo di materiale isolante:
Calcestruzzo leggero rinforzato con fibra di vetro (GFRC)
Guaina:
Nessuno
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Fori di montaggio sul fondo:
no


