OBO BETTERMANN - OBO7215713 ZSE90-25-17 SCARICO TRAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello / Paratia in schiuma antincendio
Forma - Quadrangolare
Larghezza esterna - 340 mm
Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 160 mm
Altezza esterna - 220 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195958901
Codice prodotto
OBO7215713
Cod. produttore
7215713
Produttore
OBO
Modello:
Pannello / Paratia in schiuma antincendio
Forma:
Quadrangolare
Larghezza esterna:
340 mm
Spessore pannello / Lunghezza prodotto:
160 mm
Altezza esterna:
220 mm
Accessori necessari:
no