OBO BETTERMANN - OBO7215702 ZSE90-25-11 SCARICO TRAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello / Paratia in schiuma antincendio
Forma - Quadrangolare
Larghezza esterna - 340 mm
Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 140 mm
Altezza esterna - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195958857
Codice prodotto
OBO7215702
Cod. produttore
7215702
Produttore
OBO
Modello:
Pannello / Paratia in schiuma antincendio
Forma:
Quadrangolare
Larghezza esterna:
340 mm
Spessore pannello / Lunghezza prodotto:
140 mm
Altezza esterna:
160 mm
Accessori necessari:
no
Protezione E30 - E90 per passerella a spalliera 340x160x140