OBO BETTERMANN - OBO7206058 MSX-E1 MALTA ANTINCENDIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Malta sigillante antincendio
Forma - Tondo
Larghezza esterna - 30 mm
Capacità secchio / sacco - 10 kg
Altezza esterna - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195850083
Codice prodotto
OBO7206058
Cod. produttore
7206058
Produttore
OBO
Modello:
Malta sigillante antincendio
Forma:
Tondo
Larghezza esterna:
30 mm
Capacità secchio / sacco:
10 kg
Altezza esterna:
40 mm
Accessori necessari:
sì
malta 10kg