pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7205669 V-TEC VM40+ OR PRESSACAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7205669 V-TEC VM40+ OR PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 16...28 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196028290

Codice prodotto

OBO7205669

Cod. produttore

7205669

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

16...28 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

orange

Con controdado:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Apertura di chiave:

44 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero RAL:

2003

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...65 °C

Pressacavo robusto con tipologia costruttiva a dado cieco e filettatura di raccordo metrica secondo IEC 423, incluso controdado premontato. Per esigenze di tenuta elevate. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta sull'intero campo di serraggio. Anello di tenuta in policloroprene / gomma acrilonitrile-butadiene. Alette di tenuta pressofuse posizionate sull'adattatore, non è necessario alcun anello di guarnizione. Testato VDE secondo DIN EN 50262, grado di protezione IP 68 a 5 bar 1 h. Per il mantenimento funzionale elettrico secondo DIN 4102 parte 12 in combinazione con le scatole di derivazione serie FireBox T. Colore: arancione pastello.