pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7202709 KBK-1 CUSCINO ANTINCENDIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7202709 KBK-1 CUSCINO ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Paratia a cuscino

  • Forma - Quadrangolare

  • Larghezza esterna - 120 mm

  • Diametro esterno - 10 mm

  • Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 350 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012196460991

Codice prodotto

OBO7202709

Cod. produttore

7202709

Produttore

OBO

Modello:

Paratia a cuscino

Forma:

Quadrangolare

Larghezza esterna:

120 mm

Diametro esterno:

10 mm

Spessore pannello / Lunghezza prodotto:

350 mm

Capacità secchio / sacco:

0.18 kg

Altezza esterna:

10 mm

Accessori necessari:

Sacchetto tagliafiamma Piccolo 350x120x10mm, grigio