OBO BETTERMANN - OBO7202302 DSX-E ISOLANTE ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Stucco antincendio
Contenuto - 5 kg
Carica - 5 ml
Lunghezza - 0.24 m
Tipo di consegna - Secchio / Fustino
Confezione
1 PZ
EAN
4012195850144
Codice prodotto
OBO7202302
Cod. produttore
7202302
Produttore
OBO
Modello:
Stucco antincendio
Contenuto:
5 kg
Carica:
5 ml
Lunghezza:
0.24 m
Tipo di consegna:
Secchio / Fustino
Larghezza:
0.225 m
Resine e nastri antincendio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7202302 - DSX-E ISOLANTE ANTINCENDIO IN SECCHIO


