OBO BETTERMANN - OBO7202217 TCX-300 COLLARE ANTINCENDIO TUBAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scatola di partizione in schiuma antincendio
Forma - Tondo
Altezza esterna - 403 mm
Larghezza esterna - 403 mm
Diametro esterno - 403 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196086979
Codice prodotto
OBO7202217
Cod. produttore
7202217
Produttore
OBO
Modello:
Scatola di partizione in schiuma antincendio
Forma:
Tondo
Altezza esterna:
403 mm
Larghezza esterna:
403 mm
Diametro esterno:
403 mm
Diametro interno:
314 mm
Spessore pannello / Lunghezza prodotto:
51.5 mm
Accessori necessari:
sì