pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7138794 DFTM 200 FS COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7138794 DFTM 200 FS COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195930907

Codice prodotto

OBO7138794

Cod. produttore

7138794

Produttore

OBO

Larghezza:

200 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Coperchio per derivazione a T per RTM 200 B=200mm, St, FS