OBO BETTERMANN - OBO7131572 DBV 110 500 F DD COPERCHIO CURVA VERT 90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Sovrapposto
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195874782
Codice prodotto
OBO7131572
Cod. produttore
7131572
Produttore
OBO
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Sovrapposto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri