OBO BETTERMANN - OBO7131510 DBV 200 S DD COPERCHIO CURVA VERTICALE 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195809265
Codice prodotto
OBO7131510
Cod. produttore
7131510
Produttore
OBO
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Lunghezza:
200 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


