OBO BETTERMANN - OBO7131348 DFAA 300 DD COPERCHIO, DERIVAZ. LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196252312
Codice prodotto
OBO7131348
Cod. produttore
7131348
Produttore
OBO
Larghezza:
300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir zinco-alluminio


