OBO BETTERMANN - OBO7131032 DBV 110 150 F FS COPERCHIO CURVA VERT 90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Larghezza - 150 mm 
- Tipo di fissaggio - Bussola girevole 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4012195995753
Codice prodotto
OBO7131032
Cod. produttore
7131032
Produttore
OBO
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
150 mm
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


