OBO BETTERMANN - OBO7130990 DBV 85 100 F FS COPERCHIO CURVA VERT 90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Sovrapposto
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
4012195711964
Codice prodotto
OBO7130990
Cod. produttore
7130990
Produttore
OBO
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Sovrapposto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri