OBO BETTERMANN - OBO7130860 DBV 60 200 F FS COPERCHIO CURVA VERT 90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Larghezza - 200 mm 
- Tipo di fissaggio - Bussola girevole 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4012195047704
Codice prodotto
OBO7130860
Cod. produttore
7130860
Produttore
OBO
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


