pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7130856 DBV 60 150 F FS COPERCHIO CURVA VERT 90

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7130856 DBV 60 150 F FS COPERCHIO CURVA VERT 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195047698

Codice prodotto

OBO7130856

Cod. produttore

7130856

Produttore

OBO

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

150 mm

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per curva vert. 90° in discesa B150mm, St, FS