pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7130562 DFB 90 300 DD COPERCHIO CURVA 90?

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7130562 DFB 90 300 DD COPERCHIO CURVA 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196251353

Codice prodotto

OBO7130562

Cod. produttore

7130562

Produttore

OBO

Angolo / Raggio (valore):

90°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

300 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Coperchio curva 90° con buss. Gir., per RB 90 300 B300mm, St, DD