OBO BETTERMANN - OBO7128851 DFB 45 300 FS COPERCHIO CURVA 45?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Cambio di direzione - Orizzontale
Larghezza - 300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a filo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012196249978
Codice prodotto
OBO7128851
Cod. produttore
7128851
Produttore
OBO
Angolo / Raggio (valore):
45°
Cambio di direzione:
Orizzontale
Larghezza:
300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir
Colore:
Zinco


