OBO BETTERMANN - OBO7128614 DFK 100 FS COPERCHIO, INCROCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196249435
Codice prodotto
OBO7128614
Cod. produttore
7128614
Produttore
OBO
Larghezza:
100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir


