OBO BETTERMANN - OBO7128444 DFAA 200 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196249077
Codice prodotto
OBO7128444
Cod. produttore
7128444
Produttore
OBO
Larghezza:
200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir