OBO BETTERMANN - OBO7121109 RAA 610 FT DERIVAZIONE LATERALE A T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 50 mm
Schema di foratura NATO - no
Modello - Giunto incluso
Confezione
1 PZ
EAN
4012196813131
Codice prodotto
OBO7121109
Cod. produttore
7121109
Produttore
OBO
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
100 mm
Raggio interno di curvatura:
50 mm
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Giunto incluso
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo