OBO BETTERMANN - OBO7111304 RWEB 130 FS RIDUTTORE/TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196243020
Codice prodotto
OBO7111304
Cod. produttore
7111304
Produttore
OBO
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Testata di chiusura per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7111304 - RWEB 130 FS TERMINALE RIDUZIONE


