OBO BETTERMANN - OBO7111096 RWEB 110 FS RIDUTTORE/TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196242788
Codice prodotto
OBO7111096
Cod. produttore
7111096
Produttore
OBO
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 110x100, St, FS