OBO BETTERMANN - OBO7110103 RWEB 810 FS RIDUTTORE/TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 85 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196242412
Codice prodotto
OBO7110103
Cod. produttore
7110103
Produttore
OBO
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
85 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 85x100, St, FS


