OBO BETTERMANN - OBO7109830 RWEB 620 A2 RIDUTTORE/TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196242115
Codice prodotto
OBO7109830
Cod. produttore
7109830
Produttore
OBO
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 60x200, V2A, 1.4301


