OBO BETTERMANN - OBO7109202 RWEB 620 FS RIDUTTORE/TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196241750
Codice prodotto
OBO7109202
Cod. produttore
7109202
Produttore
OBO
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Testata di chiusura per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7109202 - RWEB 620 FS TERMINALE RIDUZIONE


