OBO BETTERMANN - OBO7108052 RWEB 305 FS RIDUTTORE/TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 35 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196241392
Codice prodotto
OBO7108052
Cod. produttore
7108052
Produttore
OBO
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
35 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 35x50, St, FS


