OBO BETTERMANN - OBO7107471 RWEB 120 DD RIDUTTORE/TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196241095
Codice prodotto
OBO7107471
Cod. produttore
7107471
Produttore
OBO
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


