OBO BETTERMANN - OBO7107382 RWEB 840 DD RIDUTTORE/TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 85 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196240852
Codice prodotto
OBO7107382
Cod. produttore
7107382
Produttore
OBO
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
85 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 85x400, St, DD


