OBO BETTERMANN - OBO7107145 RWEB 605 DD RIDUTTORE/TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196988525
Codice prodotto
OBO7107145
Cod. produttore
7107145
Produttore
OBO
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 60x50, St, DD


