OBO BETTERMANN - OBO7106114 RWEB 620 DD RIDUTTORE/TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196982769
Codice prodotto
OBO7106114
Cod. produttore
7106114
Produttore
OBO
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 60x200, St, DD


