OBO BETTERMANN - OBO7106106 RWEB 610 DD RIDUTTORE/TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196982820
Codice prodotto
OBO7106106
Cod. produttore
7106106
Produttore
OBO
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 60x100, St, DD


