pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7099722 SL 42 075 ALU PASSERELLA TRAVERSINI, NAV

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7099722 SL 42 075 ALU PASSERELLA TRAVERSINI, NAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 25 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196509874

Codice prodotto

OBO7099722

Cod. produttore

7099722

Produttore

OBO

Larghezza:

75 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

25 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Alluminio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Sottaceto e passivato

Fissaggio dei gradini:

Saldato

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

250 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

0.41 kg/m

Passerella verticale:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:

750 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

200 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

100 N/m