pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7097417 SL 62 150 FT PASSERELLA TRAVERSINI, NAVA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7097417 SL 62 150 FT PASSERELLA TRAVERSINI, NAVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 40 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196980307

Codice prodotto

OBO7097417

Cod. produttore

7097417

Produttore

OBO

Larghezza:

150 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

40 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato a caldo

Fissaggio dei gradini:

Saldato

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

3.25 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7097417 - SL 62 150 FT PASSERELLA SCALETTA NAVALE