OBO BETTERMANN - OBO7097166 SL 42 250 FT PASSERELLA TRAVERSINI, NAVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 250 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 25 mm
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 M
EAN
4012196507139
Codice prodotto
OBO7097166
Cod. produttore
7097166
Produttore
OBO
Larghezza:
250 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
25 mm
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Fissaggio dei gradini:
Saldato
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
250 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
1.4 kg/m
Passerella verticale:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
500 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
360 N/m