pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7079206 RGBV 620 FT CURVA REGOLABILE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7079206 RGBV 620 FT CURVA REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196229451

Codice prodotto

OBO7079206

Cod. produttore

7079206

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Curva snodata completa

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

400 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Giunto incluso

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7079206 - RGBV 620 FT CURVA REGOLABILE