OBO BETTERMANN - OBO7077300 RGBEV 130 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di costruzione - Elemento per curva snodata
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196228911
Codice prodotto
OBO7077300
Cod. produttore
7077300
Produttore
OBO
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Elemento per curva snodata
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


